ロビーチェア ロビーチェア 背無 ブラック W1800

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78030989
品番
MC-428NE-BK BK
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

ハイバックタイプのロビーチェアです。
しっかりとしたホールド感が特徴的です。
バックスタイルは壁面・背合わせのレイアウトに最適な垂直構造です。

用途
公共施設などあらゆる待合スペース、休憩スペース用に。
付属品
組立用六角レンチ
トラスコ品番
694-1270
幅(mm)
1800
色
ブラック
高さ(mm)
400
タイプ
背無
奥行(mm)
580
張地
ビニールレザー
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする