ミズノ[オフィス家具]
ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラック W1500
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78030980
品番
MC-415NE-BK BK
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ハイバックタイプのロビーチェアです。
しっかりとしたホールド感が特徴的です。
バックスタイルは壁面・背合わせのレイアウトに最適な垂直構造です。
用途
公共施設などあらゆる待合スペース、休憩スペース用に。
付属品
組立用六角レンチ
トラスコ品番
694-1274
幅(mm)
1500
色
ブラック
高さ(mm)
750
タイプ
背付
奥行(mm)
580
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
400
座高(mm)
350
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません