50003 CN クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り イグルー 78060441

50003 CN クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り イグルー 78060441
50003 CN クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り イグルー 78060441
50003 CN クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り イグルー 78060441
50003 CN クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り イグルー 78060441
50003 CN クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り イグルー 78060441
50003 CN クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り イグルー 78060441
50003 CN クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り イグルー 78060441
50003 CN クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り イグルー 78060441
50003 CN クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り イグルー 78060441
50003 CN クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り イグルー 78060441

クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
カーボナイト
注文コード
78060441
品番
50003 CN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体・蓋に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
容量:95L
排水に便利なドレンコック付き
フロントロックにヒンジ機能がつくハイブリッドラッチを搭載
【収納目安】
350ml缶の場合:149本
500mlペットボトルの場合:60本
2Lペットボトルの場合:23本

用途
飲料や食料の冷却・保冷などに。クーラーBOX クーラーバッグ アウトドア キャンプ 保冷バッグ キャンプ用品
材質
【外側】ポリエチレン、【内側】ポリプロピレン、【断熱材】ポリウレタンフォーム
質量(kg)
6.1
カーボナイト
容量(L)
95
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
87×43×47
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×31×39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする