50925 クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ150 (128.5L) 釣り イグルー 78060450

50925 クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ150 (128.5L) 釣り イグルー 78060450
50925 クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ150 (128.5L) 釣り イグルー 78060450
50925 クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ150 (128.5L) 釣り イグルー 78060450
50925 クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ150 (128.5L) 釣り イグルー 78060450
50925 クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ150 (128.5L) 釣り イグルー 78060450
50925 クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ150 (128.5L) 釣り イグルー 78060450
50925 クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ150 (128.5L) 釣り イグルー 78060450
50925 クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ150 (128.5L) 釣り イグルー 78060450
50925 クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ150 (128.5L) 釣り イグルー 78060450
50925 クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ150 (128.5L) 釣り イグルー 78060450

クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ150 (128.5L) 釣り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1個注文コード78060450品番50925
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体・蓋に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
容量:128.5L
アウトドアの使用に特化しUV加工を施したマリンウルトラシリーズ
フロントロックにヒンジ機能がつくハイブリッドラッチを搭載
排水に便利なドレンコック付き
【収納目安】
350ml缶の場合:250本
500mlペットボトルの場合:96本
2Lペットボトルの場合:30本

用途飲料や食料の冷却・保冷などに。クーラーBOX クーラーバッグ アウトドア キャンプ 保冷バッグ キャンプ用品材質【外側】ポリエチレン、【内側】ポリプロピレン、【断熱材】ポリウレタンフォーム質量(kg)10.6ホワイト容量(L)128.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×46×52内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×34.8×45
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする