コイズミ(小泉成器)
フロア扇風機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78095136
品番
KLF4061W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
羽根径約40cmと大き目だから、広い空間におすすめ
風量調節4段階
左右自動首振り機能(約70度)
切タイマー 2・4・8時間
リモコン付属
付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
450
質量(kg)
6.6
高さ(mm)
1400、1150~1400
奥行(mm)
400
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
41/51
コード長さ(m)
電源:約2.5
機能
風量調節:4段階
左右首振
約70(自動)
上下首振
上:約18(手動) 下:約12(手動)