曜日別特売

リビング扇風機

リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)

ハイポジション扇風機
DCモーター搭載
電源オフ前の状態を記憶、メモリー機能
風量調節9段階
左右自動首振り90度、上下手動首振り40度
切タイマー1・2・4時間、入りタイマー2・4・6・8時間
リズムモード搭載
リモコン付属

幅(mm)360質量(kg)3.4高さ(mm)1040奥行(mm)360電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22機能風量調節:9段階左右首振約90(自動)約60(手動)上下首振約40(手動)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095319KLF3026JG
オープン
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする