曜日別特売
KLF3026JG リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095319

KLF3026JG リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095319
KLF3026JG リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095319
KLF3026JG リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095319
KLF3026JG リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095319
KLF3026JG リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095319
KLF3026JG リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095319
KLF3026JG リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095319
KLF3026JG リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095319
KLF3026JG リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095319
KLF3026JG リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095319

リビング扇風機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード78095319品番KLF3026JG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,978
販売価格(税別)
9,980

ハイポジション扇風機
DCモーター搭載
電源オフ前の状態を記憶、メモリー機能
風量調節9段階
左右自動首振り90度、上下手動首振り40度
切タイマー1・2・4時間、入りタイマー2・4・6・8時間
リズムモード搭載
リモコン付属

幅(mm)360質量(kg)3.4高さ(mm)1040奥行(mm)360電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22機能風量調節:9段階左右首振約90(自動)約60(手動)上下首振約40(手動)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする