曜日別特売

ミニリビング扇風機

ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)

羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機
ロングコード約2.5m
左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載
DCモーター搭載、風量9段階調節、10時間自動オフ
自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度

付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025)幅(mm)290質量(kg)2.7高さ(mm)680奥行(mm)270電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)17コード長さ(m)約2.5機能風量調節:9段階左右首振45/90(自動)上下首振45/90(自動)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095075KLF2561H
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする