曜日別特売
KLF2561H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095075

KLF2561H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095075
KLF2561H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095075
KLF2561H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095075
KLF2561H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095075
KLF2561H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095075
KLF2561H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095075
KLF2561H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095075
KLF2561H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095075
KLF2561H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095075
KLF2561H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095075
KLF2561H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095075

ミニリビング扇風機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード78095075品番KLF2561H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機
ロングコード約2.5m
左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載
DCモーター搭載、風量9段階調節、10時間自動オフ
自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度

付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025)幅(mm)290質量(kg)2.7高さ(mm)680奥行(mm)270電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)17コード長さ(m)約2.5機能風量調節:9段階左右首振45/90(自動)上下首振45/90(自動)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする