コイズミ(小泉成器)
リビング扇風機
5分間だけ最大風量で運転「5分強風タイマー」搭載
DCモーター搭載、風量12段階調節
入/切タイマー1・2・4・6時間
左右首振り70度
リモコン付属
付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
360
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
870
奥行(mm)
340
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
22
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:12段階調節
左右首振
約70
上下首振
上:30、下:10(手動)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78095337
KLF30262W
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください