コイズミ(小泉成器)
リビング扇風機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78095337
品番
KLF30262W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
5分間だけ最大風量で運転「5分強風タイマー」搭載
DCモーター搭載、風量12段階調節
入/切タイマー1・2・4・6時間
左右首振り70度
リモコン付属
付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
360
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
870
奥行(mm)
340
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
22
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:12段階調節
左右首振
約70
上下首振
上:30、下:10(手動)