コイズミ(小泉成器)
リビング扇風機
涼し気な輝きのある台座デザイン
リモコン操作可能
風量調節3段階
左右首振り機能(約70度)
入/切タイマー1・2・4・6時間
付属品
リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
360
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
840
奥行(mm)
340
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:3段階調節
左右首振
左右:約70(自動)
上下首振
上:約30(手動) 下:約10(手動)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78095048
KLF30264H
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください