コイズミ(小泉成器)
リビング扇風機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78095048
品番
KLF30264H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
涼し気な輝きのある台座デザイン
リモコン操作可能
風量調節3段階
左右首振り機能(約70度)
入/切タイマー1・2・4・6時間
付属品
リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
360
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
840
奥行(mm)
340
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:3段階調節
左右首振
左右:約70(自動)
上下首振
上:約30(手動) 下:約10(手動)