曜日別特売

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
78096211
品番
NC-39MoL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。
炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。

用途
ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接、316、316L系金属を肉盛りする際の下盛
色
【棒端】銀
棒長(mm)
350
JIS規格
Z3221 ES309LMo-16
棒径(Φmm)
3.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする