AG105 日本一軍手 グレー 2本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 78112408

AG105 日本一軍手 グレー 2本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 78112408
AG105 日本一軍手 グレー 2本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 78112408
AG105 日本一軍手 グレー 2本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 78112408
AG105 日本一軍手 グレー 2本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 78112408
AG105 日本一軍手 グレー 2本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 78112408
AG105 日本一軍手 グレー 2本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 78112408
AG105 日本一軍手 グレー 2本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 78112408

日本一軍手 グレー 2本編

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1ダース(12双)
注文コード
78112408
品番
AG105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

7ゲージ 2本編 600g。油などの汚れが目立ちにくいグレーの軍手。自動車整備、金属加工など油を使う作業に。丈夫だけど柔らかく、手にしっかりフィットします。

材質
ポリエステル、レーヨン、綿
グレー
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする