ACE GLOVE(エースグローブ)
日本一軍手 ブラック 2本編
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
78112417
品番
AG101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
7ゲージ 2本編 600g。油などの汚れが目立ちにくい黒の軍手。自動車整備、金属加工など油を使う作業に。丈夫だけど柔らかく、手にしっかりフィットします。
材質
ポリエステル、レーヨン、綿
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
600