NACHI(不二越)
NSPコンパクト形可変ポンプユニット
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78200127
品番
NSP-10-22V1A4-15
参考基準価格(税別)
¥396,600
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。従来品の更なる省エネ化により、標準ユニット比約46%の省エネを達成。(保圧時・メーカー比)
寸法(mm)
スペース:設置:300×400
質量(kg)
概算:46
タンク容量(L)
10
最高圧力(MPa)
8
圧力調整範囲(MPa)
5.5~8
ポンプ容量(cm
3
/rev)
16
電動機出力(kW)
2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません