ステンレスマグ(シームレスせん)スクリュータイプ シアグレー 250ml

ステンレスマグ(シームレスせん)スクリュータイプ シアグレー 250ml - 象印マホービンステンレスマグ(シームレスせん)スクリュータイプ シアグレー 250ml - 象印マホービンステンレスマグ(シームレスせん)スクリュータイプ シアグレー 250ml - 象印マホービン

パッキン一体型の「シームレスせん」搭載でお手入れが簡単なステンレスマグです。
せんとパッキンがひとつになった「シームレスせん」なら、洗うパーツはふたと本体の2点だけでラクチン。
すべてのパーツが食洗器OK!パーツは二個だけ!(ふた、本体)

材質
本体,底/SUS304(塗装) 栓,栓カバー/PP パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)
250
直径×高さ(cm)
6×14.5
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78201597SM-MS25-HM
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする