SM-MS25-HM ステンレスマグ(シームレスせん)スクリュータイプ シアグレー 250ml 象印マホービン 78201597

SM-MS25-HM ステンレスマグ(シームレスせん)スクリュータイプ シアグレー 250ml 象印マホービン 78201597
SM-MS25-HM ステンレスマグ(シームレスせん)スクリュータイプ シアグレー 250ml 象印マホービン 78201597
SM-MS25-HM ステンレスマグ(シームレスせん)スクリュータイプ シアグレー 250ml 象印マホービン 78201597

ステンレスマグ(シームレスせん)スクリュータイプ シアグレー 250ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78201597
品番
SM-MS25-HM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

パッキン一体型の「シームレスせん」搭載でお手入れが簡単なステンレスマグです。
せんとパッキンがひとつになった「シームレスせん」なら、洗うパーツはふたと本体の2点だけでラクチン。
すべてのパーツが食洗器OK!パーツは二個だけ!(ふた、本体)

材質
本体,底/SUS304(塗装) 栓,栓カバー/PP パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)
250
直径×高さ(cm)
6×14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする