日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
79412195
品番
S-316・R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
溶着金属の化学成分は18%Cr-12%Ni-2%Moで、高温におけるクリープラプチャ強度が高く、非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
用途
化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316など)の溶接
色
【棒端】桃
棒長(mm)
350
JIS規格
Z3211 ES310-16該当
棒径(Φmm)
3.2
AWS規格
A5.4 E310-16該当
電流範囲(A)
(下向)80~100 (水平すみ肉)70~90(立向上進)70~90
注意
※溶接棒は使用前に150~250℃で約60分乾燥してください。
※溶着金属は完全オーステナイト組織となっており、耐割れ性はやや劣りますので、クレータ処理を十分に行ってください。
※開先内の油脂、ゴミなどの汚れは完全に除去してください。
※過度のウィービングは溶接欠陥の原因になりますので、ウィービング幅は棒径の約2.5倍以内にとどめてください。また、アークの長さはできるだけ短く保ってください。