よこやま
ステンレス鍋16cm・着脱ハンドル
着脱式で収納に便利。
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鍋:18-0ステンレス鋼(底の厚さ0.8mm)、ハンドル:66ナイロン
寸法(mm)
ステンレス鍋16cm:約215×165×鍋深さ78、着脱ハンドル:約175×32×27
質量(g)
約530g、ステンレス鍋16cm:約400・約1.6L、着脱ハンドル:約130
内容量
1個(1600mL)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79772598
EJQ-450
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください