三菱電機
LED調光シーリング
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79580780
品番
EL-C20035N 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
重塩害地区や高温かつ油煙の発生する過酷な環境でも使用可能な高天井用ベースライト。
固定出力段調光形
重耐塩/耐油煙・高温用
AC200~242V電源専用
保護性能IP65
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
150.4
平均演色評価数(Ra)
75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:85
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:147.6
光束(Lm)
器具:22200
光色
昼白色
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
エコロジー商品
省エネ