LEDダウンライト
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。
LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。
固定出力形
明るさクラス150ライトユニットとのセット
埋込穴Φ100のコンパクト形状
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 12.0 (200V時)
- 型番
- EL-D00/1、セット型番:EL-DU151DM AHN
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 6500
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:122.5 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:1470
- 光色
- 昼光色
- 明るさ
- クラス150(FHT32形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- 100
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ



























