ユニバーサルダウンライト
光源のまぶしさを抑えたグレアレスタイプ。
器具の存在感が和らぐことで,空間に溶け込み,落ち着いた雰囲気を演出します。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
光が直接目に入りにくく,LED特有のまぶしさを抑えます
COB(チップオンボード)により多重影を解消したシャープな配光
電球色(2700K)
- 定格
- 調光(位相)5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- クラス100 9.7/クラス60 6.7
- 平均演色評価数(Ra)
- 95
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 色温度(K)
- 2700
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス100/クラス60
- 埋込穴(Φmm)
- 75
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ




























