LEDダウンライト
遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。
固定出力形
明るさクラス60ライトユニットとのセット
空間全体に光が広がる白色コーン反射板
Ra(平均演色評価数)85
電球色(2700K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 4.5 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 2700
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:108.8 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:490
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ




























