曜日別特売

ユニバーサルダウン レンズ別

ユニバーサルダウン レンズ別 - 三菱電機ユニバーサルダウン レンズ別 - 三菱電機

COB搭載による,多重影ではないシャープな配光を独自レンズで実現。
空間・用途に合わせて選べる3種類のビーム角。
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
コンパクト設計&ダブルスイング機構
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
調光(位相)5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
13.6
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:EL-X0080 83.8/ EL-X0081 EL-X0082 84.5
光束(Lm)
器具:EL-X0080 1140/EL-X0081 EL-X0082 1150
光色
白色
明るさ
クラス120(J12V50形器具相当)
埋込穴(Φmm)
100
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79593285EL-D1201W/1K
13,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
79593301EL-D1201W/1W
13,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする