ユニバーサルダウン レンズ別
COB搭載による,多重影ではないシャープな配光を独自レンズで実現。
空間・用途に合わせて選べる3種類のビーム角。
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
コンパクト設計&ダブルスイング機構
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)
- 定格
- 調光(位相)5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 13.6
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 色温度(K)
- 3500
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:EL-X0080 83.8/ EL-X0081 EL-X0082 84.5
- 光束(Lm)
- 器具:EL-X0080 1140/EL-X0081 EL-X0082 1150
- 光色
- 温白色
- 明るさ
- クラス120(J12V50形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- 100
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ




























