三菱電機
ブラケット 初期照度補正
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光源寿命
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:13、200V時:13
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
注文コード
79608220
品番
EL-LFV2361.AHJ
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
質量(kg)
器具:1.1、ランプ:0.15
定格消費電力(W)
100V時:13、200V時:13
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
材質
端板:樹脂、ライトグレー仕上
材質(本体)
アルミ、アルマタイト仕上
備考
ランプ別売
タイプ
初期照度補正タイプ
周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
アクリル、乳白色仕上
保証期間
5年
定格電圧 AC V
100~242
入力電流(A)
100V時:0.13A、200V時:0.07A