曜日別特売
a36571 人感センサー付クリップソーラーライト ファミリー・ライフ 79799785

 

a36571 人感センサー付クリップソーラーライト ファミリー・ライフ 79799785
a36571 人感センサー付クリップソーラーライト ファミリー・ライフ 79799785
a36571 人感センサー付クリップソーラーライト ファミリー・ライフ 79799785
a36571 人感センサー付クリップソーラーライト ファミリー・ライフ 79799785
a36571 人感センサー付クリップソーラーライト ファミリー・ライフ 79799785
a36571 人感センサー付クリップソーラーライト ファミリー・ライフ 79799785

人感センサー付クリップソーラーライト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
79799785
品番
a36571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

照らしたい場所に簡単設置!人感センサー付ライト
クリップで挟むだけ!昼間は太陽光で充電し暗くなったら人感センサーで自動で点灯。
背面にソーラーパネル付
クリップ式で場所を選ばず設置可能
手持ちでもOK!
角度や向きを自在に調節:角度最大100度、左右360度
便利な2電源対応:昼間はソーラーパネルで充電、すぐに使いたい時はUSB充電で
3つの点灯モード:人感モード、人感+弱点灯モード、常時弱点灯モード
人が近づくと自動で点灯、約15秒後に自動で消灯
6ヶ月間保証書付き

付属品
固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本、充電用USBケーブル
材質
ABS樹脂、スチロール樹脂、ステンレス鋼、他
ブラック
質量(g)
1個:(約)330
電源
ソーラー充電・USB充電
光源
高輝度LED×100個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)11×11×22
光束(Lm)
最大約500(強点灯時)
点灯時間
センサー反応時の強点灯:約20秒
センサー感知範囲
約3~5m/約120度
連続点灯時間(時間)
約8(満充電/弱点灯時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする