曜日別特売

VEGETA GTシリーズ 5ドア薄型452L冷蔵庫

VEGETA GTシリーズ 5ドア薄型452L冷蔵庫 - 東芝VEGETA GTシリーズ 5ドア薄型452L冷蔵庫 - 東芝VEGETA GTシリーズ 5ドア薄型452L冷蔵庫 - 東芝VEGETA GTシリーズ 5ドア薄型452L冷蔵庫 - 東芝VEGETA GTシリーズ 5ドア薄型452L冷蔵庫 - 東芝VEGETA GTシリーズ 5ドア薄型452L冷蔵庫 - 東芝

幅60cmのスリム幅。コンパクトなのに450L以上も入る薄型設計でキッチンスッキリ。
使い勝手のよい3段冷凍室は、整理がしやすく取り出しやすい。食品が積み重なりがちな冷凍室が3段のケースになっているので、小さな食材もスッキリ収納が可能です。
特許技術で約10日間、野菜がシャキッと長持ち。もっとうるおう摘みたて野菜室。
食材を急速に冷凍して安定した温度で保存できる「おいしさ密封急冷凍/おいしさ持続上質冷凍」
お肉やお魚などの生鮮食品の美味しさを長持ちさせる氷結晶チルド。
設置場所にあわせて選べる右開きドアと左開きドア、カラーはお部屋に馴染みよいフロストホワイトとフロストグレージュの2色があります。

仕様
ノンフロン:〇
質量(kg)
104
奥行(mm)
据付必要:652
容量(L)
冷蔵室:233<180/うちチルドルーム12>、野菜室:90<56>、製氷室:15<5>、冷凍室:114<71>(<食品収納スペースの目安>)
外寸(mm)
幅600×奥行649×高さ1850
機能
IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、自動節電、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、Ag+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜が真ん中、ミストチャージユニット、もっと潤う摘みたて野菜室、使い切り野菜Box、おそうじ口、冷蔵室:うるおい冷蔵室、冷蔵室チルドモード、タッチオープン、ワイドシーリングブライト照明、フリードアポケット、フリー棚、卵収納、ダブルボトルポケット(2Lペットボトル×4)、チルドルーム(氷結晶・速鮮・解凍モード)、全段ガラス棚、2アクション棚(スライド式)、フリーケース、浄水フィルター付給水タンク、冷凍室:美味しさ密封急冷凍、おいしさ持続上質冷凍、お知らせ冷却、3段冷凍室、オートパワフル冷凍(可変プレクール)
扉開閉方式
右
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:86/86、電熱装置:86/86
霜取方法
自動
扉枚数(枚)
5
年間消費電力量(kWh/年)
(50/60Hz)261
定格内容積(L)
452
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GR-A450GT(TW) 7982860779828607GR-A450GT(TW)フロストホワイト(右開き)
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GR-A450GT(TH) 7982861679828616GR-A450GT(TH)フロストグレージュ(右開き)
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする