PUS1-2SA ポップアップソファ アイリスオーヤマ 79829140

 

PUS1-2SA ポップアップソファ アイリスオーヤマ 79829140
PUS1-2SA ポップアップソファ アイリスオーヤマ 79829140
PUS1-2SA ポップアップソファ アイリスオーヤマ 79829140
PUS1-2SA ポップアップソファ アイリスオーヤマ 79829140
PUS1-2SA ポップアップソファ アイリスオーヤマ 79829140

ポップアップソファ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色ライトグレー
内容量1台注文コード79829140品番PUS1-2SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

開けてすぐ使えるコンパクトな圧縮梱包。快適な座り心地、寝心地。

色
ライトグレー
材質
ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、鉄製ばね
質量(g)
16500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×700×590
使用の目安
2人
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1010×500

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする