52657 マグカップ アーテック[学校教材・教育玩具] 79872461

52657 マグカップ アーテック[学校教材・教育玩具] 79872461
52657 マグカップ アーテック[学校教材・教育玩具] 79872461
52657 マグカップ アーテック[学校教材・教育玩具] 79872461

マグカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79872461
品番
52657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

大阪名物がずらり!「こなもん」デザインのマグカップ!
大阪名物「こなもん」グルメを可愛くデザインしたマグカップです。お好み焼き、たこ焼き、串カツ、イカ焼きなど、見ているだけで大阪気分に。吸水性に優れた白雲石が水滴をしっかり吸収し、机を濡らしません。裏面はコルク素材で滑りにくく、傷防止にも役立ちます。日常使いはもちろん、大阪好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。

用途
プレゼント・ギフト・景品に。
セット内容
本体のみ
材質
磁器
寸法(mm)
約125×95×80
種類
OSAKA(こなもん)
形態
1個梱包:箱入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。食器洗い機や、タワシなどで洗うと、絵が落ちることがあります。使用しないでください。つけおき洗いをしないでください。絵が落ちる原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする