冷蔵庫AQR-20A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台(201L)
注文コード
80098046
品番
AQR-20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

インバーター採用で家計にやさしい省エネ&静音設計
整理しやすく買いだめもOK!3段(
1) 68L大容量冷凍庫
フラット&スクエアデザイン「壁ピタ設置」
対応
オーブンレンジが置ける幅ひろ・耐熱100℃テーブル
生鮮食品
の保存に便利フリーケース
棚の高さと奥行きを変えて冷蔵庫内を自由にレイアウト
LED庫内灯
ドアポケット(3段)
清潔にお手入れ丈夫なガラス棚を全段に採用
上部に取っ手があるからドアが開けやすい
清潔にお手入れスタイリッシュなハンドルデザイン

幅(mm)
530
質量(kg)
45
色
オフホワイト
奥行(mm)
据付必要:601
外形寸法(mm)
幅530×高さ1375×奥行601
内容積(L)
全内容積:201、冷凍室:68<45>、冷蔵室内容積:133<107>(内フリーケース13)
年間消費電力量(kWh/年)
258/258(50Hz/60Hz)
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする