- 仕様
- ●パネル方式:ADS●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):713×1242×66mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コードが適合●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし
- 寸法
- 55型
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- 約18.4
- 最大消費電力(W)
- 320
- コントラスト比
- 5000:1
- 輝度
- 700cd/m2
- 解像度
- 3840×2160ドット
- 視野角
- 178°/178° (コントラスト比≧10)
- 入力端子
- HDMI TYPE A/ミニD-sub 15pin/USB TYPE A/USB TYPE C/D-sub 9pin/RJ45/ステレオミニ
- スピーカー
- あり 10W+10W
- アスペクト比
- 16:9
- モニターサイズ
- 55
- パネル駆動方式
- VA