AKJ35A-H インバータオイルコン10型 ダイキン工業 80389106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータオイルコン10型

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
80389106
品番
AKJ35A-H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥800,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800

負荷0~100%の全領域で高精度温度制御_x000D_
独自開発の圧縮機とINVによる省エネ_x000D_
油煙環境や長距離の輸送にも強い耐環境性能_x000D_
Modbus対応をオプション化(RS422/485 搭載)_x000D_
エアフィルタの改良により凝縮器フィンの目詰まり抑制

仕様
●プロペラファン:54W●圧縮機(全密閉DCスイング式)(kW):0.75相当●候補なし:AKJ35A-H●使用可能液:水溶性切削・研削液、切削・研削油、潤滑油、油圧作動油、工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)●蒸発器:オープンコイル式●能力制御範囲:0~100%●輸送振動性能:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz 掃引/5 min)
質量(kg)
52
使用温度範囲(℃)
【室温】5~45/【タンク液温】5~50
保護構造
IP2X
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1045×360×440
分解能
油温制御コントローラー:±0.1℃
タイマ機能
【ONタイマ】1~999時間(1時間単位設定)
ヒーター容量(kW)
1
外装色
アイボリーホワイト
消費電力(kW)
最大:【冷却時200V】1.37(50Hz)/1.38(60Hz)・【冷却時220V】1.39(60Hz)・【加熱時200V】1.20(50/60Hz)【加熱時220V】1.44(60Hz)
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
運転音(dB)(A)
62
冷却能力(kW)
3.2/3.5(50/60Hz)
凝縮器
クロスフィンコイル式
供給電源
3相AC 200/200・220V 50/60Hz
操作回路電圧(V)
DC12/24
最大消費電流(A)
【冷却時200V】5.2(50Hz)5.1(60Hz)・【冷却時220V】4.8(60Hz)・【加熱時200V】3.8(50/60Hz)・【加熱時220V】4.2(60Hz)
冷媒封入量(kg)
(R410A)0.88
注意
※冷却能力は標準点(タンク液温:35℃、室温:35℃、使用油:ISO VG32)における値を示します。製品公差は約±5%あります。_x000D_
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。また電圧変動幅は±10%以内です。電圧変動幅が±10%を超える場合は別途ご相談ください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする