曜日別特売

特紡日本一軍手 2.5本編

特紡日本一軍手 2.5本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)特紡日本一軍手 2.5本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)特紡日本一軍手 2.5本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)特紡日本一軍手 2.5本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)特紡日本一軍手 2.5本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)特紡日本一軍手 2.5本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)

高級特紡糸を使用しており、しっかりとした厚みと快適なはめ心地が特徴の特紡軍手です。2.5本編の丈夫な軍手です。

用途
荷捌き、梱包、工場作業、DIY、家庭菜園など
材質
ポリエステル、綿、その他
ホワイト
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
650
内容量
1組(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80797477AG137
729
719
791(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする