曜日別特売
AG137 特紡日本一軍手 2.5本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797477

AG137 特紡日本一軍手 2.5本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797477
AG137 特紡日本一軍手 2.5本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797477
AG137 特紡日本一軍手 2.5本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797477
AG137 特紡日本一軍手 2.5本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797477
AG137 特紡日本一軍手 2.5本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797477
AG137 特紡日本一軍手 2.5本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797477

特紡日本一軍手 2.5本編

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1組(12双)
注文コード
80797477
品番
AG137
参考基準価格(税別)¥729販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

高級特紡糸を使用しており、しっかりとした厚みと快適なはめ心地が特徴の特紡軍手です。2.5本編の丈夫な軍手です。

用途
荷捌き、梱包、工場作業、DIY、家庭菜園など
材質
ポリエステル、綿、その他
ホワイト
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする