曜日別特売

純綿軍手 5本編

純綿軍手 5本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)純綿軍手 5本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)純綿軍手 5本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)純綿軍手 5本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)純綿軍手 5本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)純綿軍手 5本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)

厚みがあり、しっかりとした純綿の軍手です。熱に強くキャンプやバーベキューなどに最適です。綿100%で吸汗性が良く、快適に作業できます。

用途
荷捌き、梱包、工場作業、DIY、キャンプ、家庭菜園など
材質
綿
色
生成り
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
750
内容量
1組(12双)
注意
※耐火グローブではありませんので、熱いものを持ち続けたり、火に直接ふれないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80797495AG155
¥919
¥909
¥1,000(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする