曜日別特売
AG155 純綿軍手 5本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797495

AG155 純綿軍手 5本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797495
AG155 純綿軍手 5本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797495
AG155 純綿軍手 5本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797495
AG155 純綿軍手 5本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797495
AG155 純綿軍手 5本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797495
AG155 純綿軍手 5本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797495

純綿軍手 5本編

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1組(12双)
注文コード
80797495
品番
AG155
参考基準価格(税別)¥919販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
¥909

厚みがあり、しっかりとした純綿の軍手です。熱に強くキャンプやバーベキューなどに最適です。綿100%で吸汗性が良く、快適に作業できます。

用途
荷捌き、梱包、工場作業、DIY、キャンプ、家庭菜園など
材質
綿
色
生成り
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
750
注意
※耐火グローブではありませんので、熱いものを持ち続けたり、火に直接ふれないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする