YAMAZEN(山善)
冷凍庫 小型 スリム 家庭用 霜取り不要 ファン式 93L 前開き 右開き 省エネ 静音 省スペース
ZF-FU90(W)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80799848
品番
ZF-FU90(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
幅47.5cmのスリム設計の霜取り不要の冷凍庫
霜取り不要ファン式冷凍庫
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル
用途
セカンド冷凍庫 一人暮らし 二人暮らし ファミリー おしゃれ おすすめ ノンフロン 省エネ
質量(kg)
28
色
ホワイト
容量(L)
93
運転音(dB)
29
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.5×56.5×97.7
年間消費電力量(kWh/年)
290(50Hz/60Hz)
関連資料:
(3.52MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません