日阪製作所
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
プレート数
40
10
20
30
40
50
60
70
80
90
伝熱面積(m
2
)
3.61
0.76
1.71
2.66
3.61
4.56
5.51
6.46
7.41
8.36
質量(kg)
27
14
18
22
27
31
35
40
44
48
ノズル形状
表裏共にR2(ネジ込み)
R2(ネジ込み)
表裏共にR2(ネジ込み)
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80968426
品番
BXC-514-10PEU-40
参考基準価格(税別)
¥694,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
用途
給湯、暖房、オイルクーラー
質量(kg)
27
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×610×221
プレート数
40
伝熱面積(m
2
)
3.61
ノズル形状
表裏共にR2(ネジ込み)
仕様
ろう材:銅
使用流体
清水、一般作動油、空気、ブライン
設定圧力(MPa)
1
材質(プレート)
SUS316
設定温度(℃)
99
寸法(横×縦)(mm)
92×519(ノズルピッチ)
注意
※プレート端面は鋭利な為、取扱時は耐切創手袋を使用してください。
※本容器は労働安全衛生法による「圧力容器」としてご使用いただけません。
※本製品は分解できません。
※縦置で設置してください。
※熱交換器ノズル部に荷重がかからないように固定金具などで熱交換器本体を固定してください。
※本製品は蒸気加熱器として使用しないでください。