曜日別特売
BXP-314-10PEI-90 ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) 日阪製作所 80968688

BXP-314-10PEI-90 ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) 日阪製作所 80968688
BXP-314-10PEI-90 ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) 日阪製作所 80968688
BXP-314-10PEI-90 ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) 日阪製作所 80968688

ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
プレート数90
伝熱面積(m2)5.54
質量(kg)27.8
ノズル形状表裏共にRc1(ネジ込み)
内容量1台注文コード80968688品番BXP-314-10PEI-90
参考基準価格(税別)¥1,500,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。

用途
給湯、暖房、オイルクーラー
質量(kg)
27.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×532×269
プレート数
90
伝熱面積(m2)
5.54
ノズル形状
表裏共にRc1(ネジ込み)
仕様
ろう材:ニッケル
使用流体
清水、一般作動油、空気、ブライン
設定圧力(MPa)
1
材質(プレート)
SUS316
設定温度(℃)
99
寸法(横×縦)(mm)
72×480(ノズルピッチ)
注意
※プレート端面は鋭利な為、取扱時は耐切創手袋を使用してください。
※本容器は労働安全衛生法による「圧力容器」としてご使用いただけません。
※本製品は分解できません。
※縦置で設置してください。
※熱交換器ノズル部に荷重がかからないように固定金具などで熱交換器本体を固定してください。
※本製品は蒸気加熱器として使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする