曜日別特売
IRN-212C-H スチームアイロン アイリスオーヤマ 83005040

 

IRN-212C-H スチームアイロン アイリスオーヤマ 83005040
IRN-212C-H スチームアイロン アイリスオーヤマ 83005040
IRN-212C-H スチームアイロン アイリスオーヤマ 83005040
IRN-212C-H スチームアイロン アイリスオーヤマ 83005040
IRN-212C-H スチームアイロン アイリスオーヤマ 83005040
IRN-212C-H スチームアイロン アイリスオーヤマ 83005040
IRN-212C-H スチームアイロン アイリスオーヤマ 83005040
IRN-212C-H スチームアイロン アイリスオーヤマ 83005040

スチームアイロン

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
グレー
注文コード
83005040
品番
IRN-212C-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

シンプルな操作性と高温スチームでしわをとるスチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット機能搭載です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルなダイヤル式なので、洋服に合わせての温度調節も簡単です。

色
グレー
付属品
注水カップ
仕様
【アイロンの置き方】自立式
質量(g)
840
種類
スチーム・ドライ兼用
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×112×129
安全装置
【温度過上昇防止装置】温度ヒューズ
温度調節範囲(℃)
【自動温度調節】110~190
注水量(mL)
約210
発生方式
【蒸発発生】滴下式

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする