AG180 日本一軍手 防寒 裏起毛 ACE GLOVE(エースグローブ) 81311128

AG180 日本一軍手 防寒 裏起毛 ACE GLOVE(エースグローブ) 81311128
AG180 日本一軍手 防寒 裏起毛 ACE GLOVE(エースグローブ) 81311128
AG180 日本一軍手 防寒 裏起毛 ACE GLOVE(エースグローブ) 81311128
AG180 日本一軍手 防寒 裏起毛 ACE GLOVE(エースグローブ) 81311128
AG180 日本一軍手 防寒 裏起毛 ACE GLOVE(エースグローブ) 81311128

日本一軍手 防寒 裏起毛

商品レビューを投稿する
内容量
1組(10双)
注文コード
81311128
品番
AG180
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥629販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

裏地に起毛があり手触りがよく、あったかい軍手です。ほどよい厚みもあり保温性に優れます。 網目はスタンダードな7ゲージです。冬場の作業、冷蔵・冷凍倉庫での作業に。

用途
冷蔵・冷凍倉庫内作業、冬場・寒冷地などでの作業用
材質
綿、レーヨン、アクリル、ポリエステル
ホワイト
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする