PRC-10L ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC 81312878

PRC-10L ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC 81312878
PRC-10L ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC 81312878
PRC-10L ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC 81312878
PRC-10L ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC 81312878
PRC-10L ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC 81312878
PRC-10L ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC 81312878
PRC-10L ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC 81312878
PRC-10L ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC 81312878
PRC-10L ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC 81312878
PRC-10L ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC 81312878
PRC-10L ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC 81312878
PRC-10L ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC 81312878

ポータブル車載冷蔵庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81312878
品番
PRC-10L
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

後部座席足元にも置きやすいコンパクト10Lサイズ
マイナス20℃から20℃対応 /コンプレッサー式
飲み物の保冷から冷凍食品保存まで幅広く対応
MAX急速冷却モード搭載
約15分で25℃→0℃/約40分でマイナス20℃まで急速冷却
省エネECOモード搭載
330ml缶 最大12本/500mlペットボトル約7本収納可能
AC100V/DC12V24V/ポータブル電源対応
低電圧保護機能付き
約42dBの静音設計で車中泊や室内使用時も快適
タッチパネル操作で簡単温度調整
メモリー機能搭載!電源OFF後も設定温度を自動保存
ゴムシーリング採用で冷気漏れを軽減
PSE認証取得済み
1年保証

付属品
ACアダプター / DC電源コード / 取扱説明書
型式
PRC-10L
質量(kg)
7.1
外形寸法(mm)
480×320×243
容量(L)
10
電源(V)
AC100 / DC12・24
定格電流(A)
DC12V:4.2 / DC24V:2.1
冷却方式
コンプレッサー式
モード
(消費電力)ECO / MAX
冷媒
R134a
温度設定範囲(℃)
-20-+20
作動音(dB)
約42
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする