曜日別特売
IS1 1524X32 工業用シールテープ IS1 3M(スリーエム) 81381365

工業用シールテープ IS1

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量1巻
幅(mm)1524
内容量1巻注文コード81381365品番IS1 1524X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

低温下でも使用でき、-18℃でも貼り付け可能です。
使用温度範囲-40℃~116℃と幅広い環境で安定した性能を発揮します。
複雑な形状や多様な素材にも高い接着力を示します。
リベットやネジ貫通部でも水密性の高いシールを形成します。
テープを貼るだけで良く、液体シーラー代替として作業効率を向上させます。
寒冷時でも性能が低下しにくく、年間を通じた安定生産に寄与します。

用途
パネル接合部やリベット・ネジ・釘周りを簡単にシールし、湿気侵入を防ぐ用途。自動車・特殊車両・電子機器・HVAC・風力発電などの接合部の水漏れ防止に。液体シーラー代替に。
幅(mm)
1524
厚さ(mm)
0.25
長さ(m)
32.9
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする