コヅチ
BULK ZERO 牛本皮 溶接棒ケース ハトメ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81720068
品番
AKT-11
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
業界最軽量クラスの本革ケース!牛本革素材により耐久性抜群
ハトメ付で簡易吊り下げも可。廃棒入付で、廃棒処理も簡単。
用途
溶接棒
材質
生地/牛本革、金具/スチール
質量(g)
単品:240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
345×70×80
注意
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は、使用を中止してください。