曜日別特売

ジマンダイセン水和剤

ジマンダイセン水和剤 - 日産化学

幅広い種類の病害防除に役立ちます。付着力と耐雨性に優れる独自の製剤技術「レインシールドテクノロジー」により、効果が持続します。果樹や多種類の野菜など、広範な作物に登録があります。みかん・かんきつの黒点病、かきの落葉病、くりの実炭そ病、たまねぎのべと病、だいずのべと病・紫斑病、さといも・ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病に適応しています。チューリップの褐色斑点病は無人航空機による防除が可能です。

用途
農業用殺菌剤
成分
マンゼブ
有効成分
マンゼブ80.0%。
内容量(kg)
20
性状
淡黄色水和性粉末 45μm以下
農林水産省登録第(号)
第22345
内容量
1包(20kg)
関連資料:(1.09MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81761176-
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする