曜日別特売
- ジマンダイセン水和剤 日産化学 81761176

ジマンダイセン水和剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1包(20kg)
注文コード
81761176
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

幅広い種類の病害防除に役立ちます。付着力と耐雨性に優れる独自の製剤技術「レインシールドテクノロジー」により、効果が持続します。果樹や多種類の野菜など、広範な作物に登録があります。みかん・かんきつの黒点病、かきの落葉病、くりの実炭そ病、たまねぎのべと病、だいずのべと病・紫斑病、さといも・ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病に適応しています。チューリップの褐色斑点病は無人航空機による防除が可能です。

用途
農業用殺菌剤
成分
マンゼブ
有効成分
マンゼブ80.0%。
内容量(kg)
20
性状
淡黄色水和性粉末 45μm以下
農林水産省登録第(号)
第22345
関連資料:(1.09MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする