TKG
リユースカップ セラ(10ヶ入)
まるでガラスや陶器の様な重圧感を併せ持ったカップです
用途
様々なビュッフェシーンで活躍します
容量(mL)
64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×63×46
内容量
1個(10個)
注意
※繰り返し使用可能、軽量、耐衝撃性、食洗機対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81780478
-
1-1717-2102
PCT樹脂
白
30.8
¥
10,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
81782526
-
1-1717-2103
PPF樹脂
黒
26
¥
10,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください